3M™ VHB™ trak 4918F, prozoren, 12,0 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Št. art.: 7000043128
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000043128
EAN/GTIN 04046719676743
Številka proizvajalca 7000043128

Opis

Izvedba:

Zelo pregleden
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji
Zmanjšanje proizvodnih stroškov

Opis:

3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine, plastika ali steklo. Za izdelke je značilna visoka preglednost.

Lastnosti:

Zelo transparentno
Zmanjšana naknadna obdelava
Hitre in enostavne povezave
Zmanjšani proizvodni stroški
Idealno za prozorne spoje
Ustvari trajno zaščito pred vodo, vlago itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov.
Prozoren material je idealen za lepljenje prozornih materialov

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, keramika in številne plastike.
Lepljenje prozornih materialov, kot so steklo, polikarbonat, akrilno steklo (PMMA).