3M™ VHB™ Tape 4959F, bel, 295 mm x 16,5 m, 3,0 mm

Št. art.: 7000033140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000033140
EAN/GTIN 04001895520587
Številka proizvajalca 7000033140

Opis

Izvedba:

Visok oprijem na kovino
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji
Zmanjšanje proizvodnih stroškov

Opis:

3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine (jeklo, aluminij itd.).

Lastnosti:

Visok oprijem na kovino// Hitro in enostavno lepljenje, visoka zmogljivost in dolgotrajna obstojnost
Razširjene možnosti oblikovanja// Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje// Manjša naknadna obdelava
3 mm debel, robusten obojestranski visoko zmogljiv lepilni trak v beli barvi z univerzalnim lepilom na obeh straneh se prilepi na številne materiale z visoko površinsko energijo// Hitre in enostavne povezave
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje// Zmanjša proizvodne stroške.
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Idealno za kovinske spoje
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za spajanje kovin, kot so jeklo, nerjavno jeklo, aluminij in drugi visokoenergijski materiali