3M™ PTFE folijski trak 5490

Št. art.: 7000050121
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000050121
EAN/GTIN 50021200058757
Številka proizvajalca 7000050121

Opis

Izvedba:

Odlična odpornost na kemikalije
Odpornost na visoke temperature
Ekstrudirani PTFE se bolje prilega ravnim površinam kot odluščeni PTFE
Ustvari izjemno gladko površino
Posebej primerno za drsno obdelavo ravnih površin

Opis:

Zmanjšuje trenje med premikajočimi se površinami Ekstrudirana podlaga lepilnega traku 3M™ PTFE 5490 se po odvijanju iz zvitka ne zvije nazaj in leži bolj ravno kot olupljena plast PTFE, kar ustvarja bolj enakomerno površino, odporno proti drsenju. Ta trak je bil razvit kot hitra in enostavna rešitev za zmanjšanje trenja med gibljivimi površinami. Deluje kot material, ki se ne prijema ali se zlahka loči med površinami, ki se zlepijo zaradi pritiska, temperaturnih sprememb ali drugih dejavnikov. Z uporabo traku 3M™ PTFE 5490 lahko izboljšate gibljivost površine, odpravite škripanje in ropotanje ter zmanjšate hrup stroja. PTFE je odporen proti kemikalijam in se lahko uporablja kot začasna kemična pregrada. Trak se lahko uporablja v širokem temperaturnem območju od -54 °C do 260 °C in je primeren za različne aplikacije. Priporočena uporaba: Ovijanje valjev za obdelavo tkanin ter jermenov in plošč, na katerih se lahko usedajo lepljivi materiali in barve, ovijanje kablov in snopov, izpostavljenih visokim temperaturam, zmanjševanje škripanja in hrupa, oblaganje žlebov, prehodov in cevovodov, zaščita pred kemikalijami in zaščita pred njimi, ločilno sredstvo za lepljenje kompozitnih materialov Kaj je PTFE? PTFE (politetrafluoretilen) je sintetični material, ki se uporablja v različnih industrijah in aplikacijah za zmanjšanje koeficienta trenja. PTFE se zaradi svojih nelepljivih lastnosti in visoke toplotne odpornosti uporablja kot nelepljiva prevleka v ponvah in drugi kuhinjski posodi. Zaradi svoje neprevodne lastnosti je odličen kot izolacijski material v električnih aplikacijah. PTFE je zaradi kemične odpornosti fluoropolimernih spojin nevtralen za številne kemikalije, zato je g

Lastnosti:

Odlična odpornost na kemikalije// Odlična odpornost na kemikalije
Odpornost na visoke temperature// Odpornost na visoke temperature
Ekstrudirani PTFE bolje leži na ravnih površinah kot olupljeni PTFE// Ekstrudirani PTFE bolje leži na ravnih površinah kot olupljeni PTFE
Ustvari izjemno gladko površino// Ustvari izjemno gladko površino
Posebej primerno za gladko obdelavo ravnih površin// Posebej primerno za gladko obdelavo ravnih površin
Ekstrudirani PTFE trak se med odvijanjem skoraj ne zvije// Ekstrudirani PTFE trak se med odvijanjem skoraj ne zvije
Kratkotrajna temperaturna odpornost do +260 °C// Kratkotrajna temperaturna odpornost do +260 °C

Opomba:

Zaradi visoke mehanske trdnosti in lepilno odporne površine je ta trak primeren kot drsna in zaščitna prevleka za najrazličnejše namene.
Premaz, ki odbija lepilo, za zvitke, valje, plošče itd., ki pridejo v stik z lepljivimi snovmi ali kemikalijami
Za oblaganje žlebov, prehodov in cevovodov
Zaščita pred kemikalijami in zaščita pred njimi
Za ovijanje okoli vodilnih valjev za zmanjšanje trenja
Izolacija hrupa delov, katerih površine se drgnejo druga ob drugo
Sredstvo za ločevanje za lepljenje kompozitnega materiala