3M™ Trak iz aluminijaste folije 425, srebrn, 300 mm x 55 m, 0,117 mm

Št. art.: 7100053749
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 8 Kosov
  • Koraki naročila: 8 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100053749
EAN/GTIN 00051125853828
Številka proizvajalca 7100053749

Opis

Izvedba:

Mehak aluminijast trak je toplotno prevoden. Zato lahko poveča učinkovitost ogrevanja in hlajenja ter zaščiti temperaturno občutljive materiale.
Odpornost na širok nabor kemikalij za zaščito površin pri odstranjevanju in drugih kemičnih postopkih dodelave.
Posebno akrilatno lepilo zagotavlja dolgo obstojnost in ga je mogoče po maskiranju v veliki meri odstraniti, ne da bi ostali ostanki.
Odpornost na ogenj, vremenske vplive, vlago in UV-žarke
Toplotni in svetlobni odbojni trak ščiti površine in lahko poveča učinkovitost svetlobne opreme

Opis:

3M™ aluminijasti trak 425 se lahko uporablja za različne namene, vključno z zaščito pred toploto, odbijanjem toplote, maskirnim trakom za kemične procese in odbijanjem svetlobe. Primeren je za maskiranje, tesnjenje, obrobljanje, ščitenje, odstranjevanje kemikalij itd. Prilagodljiv lepilni trak je sestavljen iz mehke aluminijaste podlage in prozornega akrilnega lepila. Ta trak lahko uporabite tudi za ovijanje kablov, spajanje, galvaniziranje, kemično jedkanje, odstranjevanje s trakov, toplotno zaščito ter za odboj in prevajanje toplote. Odporen je na vlago, vremenske vplive in plamene ter na UV sevanje in številne kemikalije, zato je primeren za široko paleto aplikacij. Trak odbija toploto in svetlobo. Zaščiti, izolira in tako lahko poveča učinkovitost sistemov razsvetljave. Primeren je tudi za širok temperaturni razpon.

Lastnosti:

Odporen na številne kemikalije, za zaščito površin med odstranjevanjem barve in drugimi kemičnimi postopki maskiranja// Toplotno prevoden. Tako lahko poveča učinkovitost ogrevanja in hlajenja ter zaščiti temperaturno občutljive materiale// Toplotno prevoden. Tako lahko poveča učinkovitost ogrevanja in hlajenja ter zaščiti temperaturno občutljive materiale.
Odpornost na številne kemikalije, zaščita površin med odstranjevanjem in drugimi kemičnimi postopki// Odpornost na številne kemikalije, zaščita površin med odstranjevanjem in drugimi kemičnimi postopki// Toplotno in svetlobno odbojni trak ščiti površine in povečuje učinkovitost svetlobne opreme
Izboljša učinkovitost gretja in hlajenja za zaščito temperaturno občutljivih materialov// Posebno akrilno lepilo zagotavlja dolgotrajno odstranjevanje po maskiranju praktično brez ostankov// Posebno akrilno lepilo zagotavlja dolgotrajno odstranjevanje po maskiranju praktično brez ostankov
Odpornost na ogenj, vremenske vplive, vlago in UV-žarke// Odpornost na ogenj, vremenske vplive, vlago in UV-žarke// Toplotno prevoden trak odbija in odvaja sevalno toploto
Zaradi nizke prepustnosti za vodno paro je trak primeren za tesnjenje in popravila// Toplotni in svetlobni odboj: ščiti površine in lahko poveča učinkovitost svetlobne opreme// Toplotni in svetlobni odboj: ščiti površine in lahko poveča učinkovitost svetlobne opreme
Prilagodljiv trak z mehko aluminijasto podlago se prilagodi ukrivljenim in neravnim površinam// Prilagodljiv trak z mehko aluminijasto podlago se prilagodi ukrivljenim in neravnim površinam// Zagotavlja močno, dolgotrajno in zanesljivo vez, saj je odporen na ogenj, vremenske vplive, vlago in UV žarke
Certificirano po UL 746C in razvrščeno po UL 723, razred ″L″ kot zaviralec gorenja// Certificirano po UL 746C in razvrščeno po UL 723, razred ″L″ kot zaviralec gorenja// Odstranjevanje brez ostankov po zahtevnih maskiranjih
Prilagaja se 3D oblikovanim in neravnim površinam
Široko temperaturno območje uporabe od -53 °C do 148 °C

Opomba:

Uporablja se lahko kot zaščita pred vročino ali za odboj toplote na občutljivih obdelovancih.
Za maskiranje med kemičnim odstranjevanjem barve
Odboj svetlobe za optimalno osvetlitev
Zapiranje in tesnjenje
Za pritrjevanje tuljav v hladilnikih in zamrzovalnikih
Za spajanje tankih filmov