3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 300 mm x 55 m, 0.12 mm

Artikelnummer: 7100053749
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100053749
EAN/GTIN 00051125853828
Nummer fabrikant 7100053749

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Bestand tegen vele chemicaliën, beschermt oppervlakken tijdens het strippen en andere chemische bewerkingen
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 300 mm
Warmte- en lichtreflecterende tape beschermt oppervlakken en kan de efficiëntie van verlichtingsapparatuur verhogen

Omschrijving:

3M™ aluminium tape 425 is een zacht aluminium voorzien van een speciale transparente synthetische acrylaat lijm, hiermee is dit de meest universele aluminium tape. Deze tape is ideaal voor maskeren, afdichten, afschermen, chemisch verfstrippen, verbinden, galvaniseren, kunststof beschermen, hitte bescherming.

Kenmerk:

Bestand tegen chemicaliën, om oppervlakken te beschermen tijdens het afstrippen van verf en in andere toepassingen voor afplakken tegen chemicaliën// Plooibare tape bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën; ideaal voor een veelvoud aan toepassingen// Plooibare tape bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën; ideaal voor een veelvoud aan toepassingen
De hitte en licht weerkaatsende tape beschermt oppervlakken en verbetert de lichtefficiëntie// Hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy// Hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy
Goede hoog- en lage temperatuurprestatie// Goede hoog- en lage temperatuurprestatie// Verbetert de verwarmings- en koelingsefficiëntie om temperatuurgevoelige materialen te beschermen
De thermisch geleidende tape weerkaatst en verspreidt stralingswarmte// Thermische geleidende tape voert hitte af en verbetert verwarmings- en koelingsefficiëncy// Thermische geleidende tape voert hitte af en verbetert verwarmings- en koelingsefficiëncy
Met zijn lage waterdampdoorlatendheid is hij uiterst geschikt voor afdichtingen en reparaties// Zeer zachte rug van aluminiumfolie die zich naar gebogen en oneffen oppervlakken vormt// Zeer zachte rug van aluminiumfolie die zich naar gebogen en oneffen oppervlakken vormt
UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid// Bestand tegen vuur, weersinvloeden, vocht en UV voor een sterke, duurzame en betrouwbare hechting// UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid
UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid// UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid// Wordt zonder sporen verwijderd na zware afplaktoepassingen
Volgt gebogen en ongelijkmatige oppervlakken
Brede temperatuurbestendigheid van -53°C tot 148°C

Tip:

Bescherming tegen en weerkaatsing van hitte op delicate onderdelen
Maskeren voor het chemisch afstrippen van verf
Afdichten en sluiten
Sluiten en afdichten
Bevestigen van de spiraal van koelkasten en diepvriezers
Splitsen van dunne folies