Voziček za jeklene steklenice

Št. art.: 51012
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vozički za jeklenke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 51012
EAN/GTIN 4017976010625
Številka proizvajalca 51012
L-število L90080 12

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjeno cevasto jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. Držala za jeklenke z verižno ključavnico. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Varilna žica niha na obeh stojalih.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 150
Celotna širina (mm): 830
Skupna globina (mm): 868
Skupna višina (mm): 1300
Število steklenic (kosov): 2
Premer steklenice (mm): 204-229
Zmogljivost (litri): 40-50
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 400 x 100

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli