Voziček za prevoz paketov

Št. art.: K1331V
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka K1331V
EAN/GTIN 4017976813318
Številka proizvajalca K1331V
L-število L90080 1059

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Priročen, z velikim zložljivim vedrom iz jeklenih cevi. Stabilna varjena konstrukcija, prašno lakirana, modra RAL 5007. Varnostni ročaji. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami na plastičnih platiščih. Pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 300
Širina rezila (mm): 320/250
Globina vedra (mm): 250/500
Skupna širina (mm): 580
Skupna globina (mm): 873
Skupna višina (mm): 1300
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 260 x 56

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli