{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Cona ATEX | brez | |
Oznaka proizvajalca | SUNMATCH 3 | |
Svetlobni tok | 500 lm | |
Čas obratovanja | 4 h | |
Napajanje | Akumulatorsko napajanje | |
Barva svetlobe | realna svetloba | |
Vrednost CRI | 96 | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2,6 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 190 mm | |
Celotna širina | 60 mm | |
Masa | 270 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 081513 SUN3 | |
Številka proizvajalca | 03.5651 |