{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Denominazione originale prodotto | SUNMATCH 3 | |
Corrente di illuminazione | 500 lm | |
Durata | 4 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Luce colorata | Colore reale | |
Valore CRI | 96 | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2,6 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 190 mm | |
Larghezza complessiva | 60 mm | |
Peso | 270 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081513 SUN3 | |
Codice del produttore | 03.5651 |