{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 250 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 1.500 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 20 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 13 mm | |
Mera A | 110 mm | |
Mera B | 150 mm | |
Mera C | 76 mm | |
Mera D | 62 mm | |
Mera E | 54 mm | |
Mera F | 150 mm | |
Mera G | 26 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 125 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 50 kg | |
Masa | 4,5 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 085992 125 | |
Številka proizvajalca | LM0125 |