{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 450 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 1.500 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 45 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 30 mm | |
Mera A | 325 mm | |
Mera B | 365 mm | |
Mera C | 136 mm | |
Mera D | 103 mm | |
Mera E | 113 mm | |
Mera F | 391 mm | |
Mera G | 72 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 1.000 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 400 kg | |
Masa | 36,5 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 085992 1000 | |
Številka proizvajalca | LM1000 |