Št. izdelka: 086272

Trak za dvigovanje, zelene barve, 2000 kg, dvoslojni

Trak za dvigovanje, zelene barve, 2000 kg, dvoslojni

po ponudbi
Dobavljivo takoj
52 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
od 
€ 18,55
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljivi trakovi za dvigovanje bremena (Evro-trakovi EN 1492-1 oblike B2). Na obeh straneh z zožanimi in ojačanimi pentljami za obešanje na žerjav.

Uporaba:

Za velika dvižna bremena, olajšano obešanje in snemanje bremena.

Technical Data

Širina traku
60 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL
2.000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL
1.600 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7°
4.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45°
2.800 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60°
2.000 kg
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico