Udarni vrtalni stroj, Tip: SB2E850R

Št. art.: 075610 SB2E850R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca SB2E850R
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 850 W
Maksimalni vrtilni moment 56 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 1.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 3.200 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 40 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 20 mm
Masa 2,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 13,7 m/s2
Primerno za material Zid; Beton; Kamen; Jeklo
Vrsta izdelka Udarni vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075610 SB2E850R
EAN/GTIN 4002395294152
Številka proizvajalca 4935447360

Opis

Izvedba:

Zmogljiv udarni vrtalni stroj
  • z desnim/levim tekom,
  • z varnostno sklopko.
  • s kovinsko hitrovpenjalno vrtalno glavo FIXTEC,
  • z dvostopenjskim planetnim gonilom za visok vrtilni moment in optimalno prilagoditvijo na material.
Kompakten in zmogljiv udarni vrtalni stroj z močjo 850 W.

Prednosti:

Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC.

Obseg dobave:

Vklj. s kovinsko hitrovpenjalno vrtalno glavo 1,5−13 mm, dodatnim ročajem, omejevalnim nastavkom za globino vrtanja in transportnim kovčkom.

Opomba:

Primerne vrtalne glave najdete v skupini 34.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico