{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | S2450P | |
Območje vrtilnega momenta | 2,4 Nm - 5 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M5 | |
Maksimalno število vrtljajev | 1.100 min-1 | |
Mere vpenjala za orodja | 1/4 col | |
Izvedba | Pištola | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 360 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
Masa | 1,1 kg | |
Delovni hrup | 78 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 079165 S2450P | |
EAN/GTIN | 7322590017057 | |
Številka proizvajalca | S2450-P |