{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | BOP 13-2 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 550 W | |
Območje vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 680 min-1 | |
Območje vrtljajev v 2. stopnji | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Vrtalna glava / vpenjalo | 1/2 cole–20 UNF | |
Vpenjalno območje vrtalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji | 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji | 37 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji | 27 mm | |
Primerno za material | Jeklo | |
Masa | 2 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Vrtalni stroj |
Številka izdelka | 075150 720555 | |
EAN/GTIN | 4014586882567 | |
Številka proizvajalca | 72055560000 |