{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Par de giro, mín., 1 |
20 Nm
|
|
| Número de revoluciones, mín., 1 |
0 min-1
|
|
| Número de revoluciones, mín., 2 |
0 min-1
|
|
| Par de giro, mín., 2 |
7 Nm
|
|
| Tipo de enchufe entrada |
F
|
|
| Para los países |
Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal
|
|
| Longitud de cable |
5 m
|
|
| Consumo de potencia |
550 W
|
|
| Número de revoluciones, máx., 1 |
680 min-1
|
|
| Par de giro, máx., 1 |
50 Nm
|
|
| Número de revoluciones, máx., 2 |
2.200 min-1
|
|
| Par de giro, máx., 2 |
16 Nm
|
|
| Denominación del fabricante |
BOP 13-2
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con alimentación de red
|
|
| Color |
verde
|
|
| Tamaño de tornillo máx. |
M10
|
|
| Con función de percusión |
no
|
|
| Diámetro de sujeción mín., Con portabrocas |
1,5 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas |
13 mm
|
|
| Diámetro máx., Acero 1.ª marcha |
13 mm
|
|
| Diámetro máx., Madera 2.ª marcha |
27 mm
|
|
| Diámetro máx., Acero 2.ª marcha |
10 mm
|
|
| Diámetro máx., Madera 1.ª marcha |
37 mm
|
|
| Tipo de producto |
Taladro manual
|
|
| Número de marchas / niveles |
2
|
|
| Par de giro |
1; 2
|
|
| Número de revoluciones |
1; 2
|
|
| Para material |
acero; acero fino; aluminio; madera
|
|
| Versión portaherramientas |
Con portabrocas
|
|
| Perforación/avellanado/escariado en |
Madera 1.ª marcha; Madera 2.ª marcha; Acero 1.ª marcha; Acero 2.ª marcha
|
|
| Vibraciones máx. según EN |
2,5 m/s2
|
|
| Particularidad / equipamiento |
Con mango adicional
|
|
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda |
sí
|
|
| Peso total |
2 kg
|
| Número de artículo | 075150 720555 | |
| EAN / GTIN | 4014586882567 | |
| Número del fabricante | 72055560000 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |