Talna šoba D-58 mm, L-360 mm, plastična

Št. art.: 630868000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Šoba

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630868000
EAN/GTIN 4007430422699
Številka proizvajalca 630868000
L-število L01760 131

Opis

Opis:

  • Univerzalna robustna vsestranska šoba, idealna tudi kot dodatek k standardni šobi
  • Lahko čiščenje zaradi velikodušne notranjosti
  • Multifunkcionalna, primerna tudi za mokro uporabo za sesanje tekočin
  • Izvrstno rokovanje zaradi majhne teže za delo brez utrujenosti

Lastnosti:

  • Povezava Ø, znotraj: 58 mm
  • Tip: Talna šoba
  • Širina: 360 mm
  • Prodajna enota: 1