Brusilnik ∙ ravna zasnova ∙ dolg

Št. art.: 9032LG-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Palični brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9032LG-1
EAN/GTIN 4000896209675
Številka proizvajalca 9032LG-1
L-število L60140 4422

Opis

Opis:

Uporaba:
Priročna naprava za brušenje, brušenje sijaja, poliranje, odstranjevanje robov
  • Ravna in dolga zasnova za boljše ravnanje/vodenje
  • Brezstopenjska regulacija hitrosti prek nastavitvenega kolesca na vrhu naprave
  • Štiričeljustne glave
  • Široka kontaktna površina ročice za sproženje za enostavno rokovanje
  • Optimizirano razmerje sprožilne ročice zagotavlja najboljše odmerjanje
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 78 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 0,50 m/s2
  • Chuck: 6 mm
  • Moč vatov: 360 vatov
  • Hladno izolacijska ročica
  • Dimenzije / dolžina: 285 mm
  • Neto teža (kg): 0,6 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 81 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 2000–22000
  • Potreba po zraku [l/min]: 99 l/min (1,6 l/s)

Ustreznih izdelkov

Pribor