TD žagini listi

Št. art.: 63503097012
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63503097012
EAN/GTIN 4014586202938
Številka proizvajalca 63503097012
L-število L00010 1860

Opis

Opis:

  • TD žagini listi
  • TD žagini listi so primerni za mokro in suho rezanje. Navdušujejo s kratkimi časi rezanja in čistimi rezultati rezanja. Za cevi iz duktilne litine, tudi s cementno oblogo, in cevi iz sive litine. Cevi premera od 80 do 300 mm se lahko uporabljajo samo z napravo za vpenjanje in podajanje FEIN 9 07 02 005 00 0

Lastnosti:

  • Dolžina pokrova 430 mm
  • dolžina 490 mm
  • debelina 2,9 mm