• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pilové kotouče TD

Artiklové číslo: 63503097012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky
Délka 490 mm
Pevnost lištu 2,9 mm
Vhodnost materiálu Litina.
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63503097012
EAN / GTIN 4014586202938
Číslo výrobce 63503097012
L-číslo L00010 1860
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Pilové kotouče TD
  • Pilové kotouče TD jsou vhodné pro řezání za mokra i za sucha. Přesvědčují krátkou dobou řezání a čistými výsledky řezání. Pro trubky z tvárné litiny, také s cementovou výstelkou a trubky ze šedé litiny. Průměry trubek od 80 do 300 mm lze použít pouze s upínacím a podávacím zařízením FEIN 9 07 02 005 00 0

Charakteristika:

  • Délka krytu 430 mm
  • délka 490 mm
  • tloušťka 2,9 mm