Žagin list E-Cut z dolgo življenjsko dobo

Št. art.: 63502163020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63502163020
EAN/GTIN 4014586336046
Številka proizvajalca 63502163020
L-število L00010 1714

Opis

Opis:

  • Žagini listi E-Cut z dolgo življenjsko dobo
  • bimetalni zobniki, z ročico, visoka rezalna hitrost. Izjemno trpežen in robusten. Za trdi in mehki les ter vse druge lesne materiale - tudi z žeblji. Idealen tudi za plastiko in mavčne plošče
  • dolžina 78 mm, oblika 163

Lastnosti:

  • Širina 42 mm
  • PU 5 kosov