Hoja de sierra E-Cut Long-Life

Número de artículo: 63502163020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 63502163020
EAN / GTIN 4014586336046
Número del fabricante 63502163020
Número L L00010 1714
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Hojas de sierra E-Cut Long-Life
  • dentado bimetálico, con manivela, alta velocidad de corte. Extremadamente duradero y robusto. Para maderas duras, blandas y cualquier otro material de madera, también con clavos. También es ideal para plásticos y placas de yeso
  • longitud 78 mm, forma 163

Característica:

  • Ancho 42 mm
  • PU 5 piezas