Ročna krožna žaga GKS 190, v kartonski škatli

Št. art.: 0601623000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601623000
EAN/GTIN 3165140469678
Številka proizvajalca 0601623000
L-število L00620 77

Opis

Opis:

  • Ročna krožna žaga GKS 190, z GKS 190 Professional brez težav reže do 70 mm
  • Krožna žaga je opremljena z močnim 1 400 W motorjem, ki zagotavlja dovolj moči tudi za rezanje trdega lesa
  • Zaradi kompaktne zasnove je enostaven za uporabo
  • Zaradi robustne konstrukcije je še posebej primeren za zahtevne aplikacije
  • Ta krožna žaga omogoča hitro žaganje različnih vrst lesa in materialov na osnovi lesa, kot so OSB, vezan les ali MDF ter strešne letve
  • GKS 190 Professional je opremljen tudi z ventilatorjem, odsesovalno šobo, mehkim zagonom, blokado vretena in osnovno ploščo iz štancanega jekla

Lastnosti:

  • Teža: 4,2 kg
  • Hitrost pri prostem teku: 5500 min-1
  • Max. Zmogljivost rezanja v les (45°): 50 mm
  • Max. Zmogljivost rezanja v les (90°): 70 mm
  • Nominalna vhodna moč: 1400 W
  • Vrtina žage Ø: 30 mm
  • Vrha žage Ø: 190 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje lesa]: 2,5 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Negotovost K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • 1 x List za krožno žago, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16
  • Karton
  • Vodilni ključ SW 5
  • Paralelno vodilo
  • Nastavec za sesanje