Izvedba:
Zaščitna obleka tipa 5/6 zagotavlja stroškovno učinkovito zaščito pred nevarnim prahom, kot so azbestna vlakna.
Izdelan je iz izjemno zračnega taljenega polipropilena (SMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotni stres.
Mehki in močni 50 gsm SMS za trdno delovanje
Kapuca z dvema paneloma, dvosmerno zadrgo in vetrnimi zavihki z elastičnim zadnjim delom in delom gležnjev, ki zmanjšuje nevarnost izpostavljenosti kože.
CE Kategorija III, tip 5/6, nevaren prah in brizganje tekočin v omejenem obsegu
Opis:
3M™ Protective Suit™ 4515 za zaščito pred nevarnostmi, kot so nevaren prah, brizganje in radioaktivno onesnaženi delci, s certifikatom CE Izpolnjuje zahteve številnih standardov za kemijsko zaščitno obleko, vključno z EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivno onesnaženimi delci, EN ISO 13688, EN 13034 tip 6 pred brizganjem tekočin in EN ISO 13982-1 tip 5 pred drobnim prahom. Sestavljen je iz SMS, tj. ene plasti spunbonded tkanine v notranjosti in ene plasti taljenega materiala med njima. Tkanina iz spunbondov zagotavlja trdnost in zaščito pred brizganjem, medtem ko plasti iz taline tvorijo kompleksno mikrovlakno iz flisa, ki filtrira suhe delce. Prednostno za aplikacije z delci ali vlakni (npr. odstranjevanje azbesta ali proizvodnja cementa). Material je debel 50 g/m² in zagotavlja optimalno odpornost na trganje ter udobje pri dolgotrajnem nošenju. Obleka je izdelana iz zelo zračnega materiala in med nošenjem učinkovito oddaja telesno toploto in vlago. Z dvodelno kapuco, dvosmerno zadrgo z zavihkom, elastično manšeto, elastičnim pasom in gležnjem za večje udobje pri oblačenju in slačenju.
Lastnosti:
Zaščitna obleka tipa 5/6 zagotavlja stroškovno učinkovito zaščito pred škodljivim prahom, kot so azbestna vlakna.
Narejen je iz izjemno zračne netkane tkanine (SMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotni stres.
Mehak in močan (50 g/m²) material SMS za intenzivno uporabo
Dvodelna kapuca z dvosmerno zadrgo in zavihkom z elastičnim hrbtom in predelom gležnjev, da se zmanjša nevarnost izpostavljanja kože.
CE Cat III, tip 5/6 Zaščita pred škodljivim drobnim prahom, tekočimi kemikalijami (pogojno neprepustno za pršenje) in radioaktivnimi onesnaženimi delci
EN 1073-2 Zaščita pred radioaktivnimi kontaminiranimi delci