Combinaison de protection 3M™ 4515O4XL, orange, TYPE 5/6, taille 4XL

Réf.: 7000089638
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur orange
Taille unisexe 4XL
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000089638
EAN / GTIN 04046719401017
Réf. fabricant 7000089638

Description

Exécution:

Couleur du produit: Orange
Size: 4XL
SMS souple et résistant de 50 gsm pour une performance solide
Capuche à 2 panneaux, fermeture à glissière à double sens et rabats coupe-vent avec élastique au dos et aux chevilles pour limiter le risque d'exposition de la peau.
CE Cat III type 5/6 poussières dangereuses et projections de liquides dans une mesure limitée.

Description:

La combinaison de protection 3M™ 4515 est une combinaison solide SMS 50 g/m2 dotée d'un confort et d'une respirabilité excellents. Elle peut être portée confortablement pendant des périodes prolongée, et soutient la productivité. Certifié CE, il protège contre les poussières toxiques de type 5, les éclaboussures liquides de type 6 et les particules radioactives conformément à la norme EN-1073-2. Une solution économique de protection contre des poussières dangereuses telles que les fibres d'amiante, au cours des inspections du site.

Caractéristique(s):

Combinaison Type 5/6 conçu pour offrir une protection contre les poussières dangereuses, comme les fibres d'amiante
Fabriquée dans un tissu SMS non tissé hautement perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduit
Tissu SMS 50 g/m² souple et robuste pour optimiser les performances
Capuche à 2 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée
Certification CE Cat III Type 5/6 contre les poussières dangereuses et certaines éclaboussures
Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2