3M™ Pokrivalo 4500 White XL

Št. art.: 7000089593
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva weiß
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000089593
EAN/GTIN 04046719400003
Številka proizvajalca 7000089593
L-število L01110 95

Opis

Izvedba:

Zaščitna obleka 4500 zagotavlja zelo dobro zaščito pred nenevarnimi prahi in tekočinami (kat. 1) ter visoko udobje pri nošenju zaradi uporabe lahkih in zračnih materialov.
Material PP, ki diha (45 g/m²), zagotavlja zaščito pred nenevarnimi delci in tekočinami v skladu s certifikatom CE.
Odlična zračnost in udobje za daljše nošenje
Elastična kapuca, manšete, gleženj in pas za tesno prileganje in svobodo gibanja
Zadrga z zavihkom in dvodelna kapuca za optimalno zaščito

Opis:

Zaščitna obleka 3M™ 4500 zagotavlja zelo dobro zaščito pred nenevarnimi prahi. Zaradi uporabe lahkih in zračnih materialov (polipropilen) je udoben za nošenje. Elastični vložki na bokih, gležnjih in zapestjih zagotavljajo udobno prileganje in večjo svobodo gibanja. Zadrga je skrita z zavihkom. Področja uporabe: Delo v skladišču in lažje čiščenje. Model zaščitne obleke 3M™ 4500WXL ima velikost XL in belo barvo. CE kategorija I.

Lastnosti:

zaternaum itna obleka 4500 nudi zelo dobro zaščito pred nenevarnim prahom in tekočinami (kat. 1) in ima visoko udobje pri nošenju zaradi uporabe lahkih in zračnih materialov.
Zračen (45 g/m²) PP material zagotavlja zaščito pred nenevarnimi delci in tekočinami v skladu s CE certifikatom
Odlična zračnost in udobje za dolgo nošenje
Elastična kapuca, manšete, elastični gleženj in pas za dobro prileganje in svobodo gibanja.

Opomba:

Skladiščenje
Lahka čistilna dela