Execuţie:
Costumul de protecție 4500 oferă o protecție foarte bună împotriva pulberilor și lichidelor nepericuloase (Cat. 1) și are un confort ridicat la purtare datorită utilizării de materiale ușoare și respirabile.
Materialul PP respirabil (45 g/m²) asigură protecție împotriva particulelor și lichidelor nepericuloase, în conformitate cu certificarea CE.
Respirabilitate excelentă și confort pentru o durată lungă de purtare
Glugă, manșete, glezne și talie elastice pentru o potrivire confortabilă și libertate de mișcare
Fermoar cu clapetă și glugă din două piese pentru protecție optimă
Descriere:
Costumul de protecție 3M™ 4500 oferă o protecție foarte bună împotriva pulberilor nepericuloase. Este confortabil de purtat datorită utilizării unor materiale ușoare și respirabile (polipropilenă). Inserțiile elastice de la șolduri, glezne și încheieturi asigură o potrivire confortabilă și o mai mare libertate de mișcare. Fermoarul său este ascuns cu clapetă. Domenii de aplicare: Lucrări de depozitare și curățenie ușoară. Costumul de protecție 3M™ 4500WXL are mărimea XL și culoarea albă. CE categoria I.
Caracteristică:
4500 costume de protectoire oferă o protecție foarte bună împotriva prafului și lichidelor nepericuloase (cat. 1) și are un confort ridicat la purtare datorită utilizării materialelor ușoare și respirabile.
Materialul PP respirabil (45 g/m²) asigură protecție împotriva particulelor și lichidelor nepericuloase, conform certificării CE.
Glugă elastică, manșete, gleznă și talie elastice pentru o bună potrivire și libertate de mișcare.
Notă:
Lucrări de depozitare
Lucrări de curățenie ușoară