Izvedba:
Majhna teža in zelo udobno nošenje
Dvodelna kapuca z nastavljivim prileganjem in preklopnim gumbom za zaščito glave
Robustna dvosmerna zadrga, skrita z zavihkom
Pletena manšeta za varno in udobno prileganje
Vgrajene blazinice za kolena zagotavljajo dodatno udobje in zaščito pri delu v klečečem položaju
Opis:
Pokrivalo za večkratno uporabo 3M™ 50425L je udobno zaščitno delovno oblačilo z visoko prepustnostjo vodne pare (dihanje). Inovativne lastnosti kombinezona za večkratno uporabo naredijo vsakodnevno delo še bolj prijetno. Lahka poliestrska tkanina z dodatnimi odprtinami v hrbtnem delu na primer zagotavlja manjše kopičenje toplote. Udobne kolenske blazinice so prav tako udobne kot nastavljive odprtine za hlače, ki omogočajo enostavno oblačenje in slačenje. Pletene manšete, ki ne puščajo vlaken, se dobro in zanesljivo nosijo. Stranski hlačni žepi z integriranim dostopom so izjemno praktični. Trpežna dvojna zadrga zagotavlja vzdržljivost. Kombinezon spada v kategorijo CE I in se uporablja predvsem za površinsko obdelavo, kadar ni potrebna zaščita v skladu z zaščitnimi oblačili kategorije III. Je velikosti L in je sive barve, razen modrega hrbtnega dela.
Lastnosti:
Lahka in zelo udobna za nošenje
Pokrov z dvema ploščama z nastavljivim prileganjem in preklopnim gumbom za zauntightness ita glave
Pletene manšete za varno in udobno prileganje
Široke odprtine za noge z nastavljivim zapiranjem in zanko okoli gležnja za enostavno obuvanje in snemanje, tudi če imate obute škornje
Antistatično obdelan material z nizko vsebnostjo vlaken
Opomba:
Pokrivalo za večkratno uporabo za brušenje in zaključna dela. Primerno samo zunaj lakirne kabine, ni primerno za lakiranje (kategorija I).