Ženska ognjevarna majica z dolgimi rokavi M

Št. art.: 349417618933M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva marineblau / high vis gelb
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Majica za zaščito pred ognjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 349417618933M
EAN/GTIN 7330509784129
Številka proizvajalca 349417618933M

Opis

Izvedba:


Glavni material
48 % modakril, 42 % bombaž, 5 % aramid, 3 % poliamid, 2 % antistatična vlakna, interlock, odporen proti ognju, antistatičen, 250 g/m²

Podrobnosti
Kolesast vrat
Ventilator na strani
Vzvene certifikacijske oznake

Zaključek
Zapestnica na koncu rokava

Reflex
Tiskani odsevni trak, 50 mm široki rezani odsevni trakovi, odporni na ogenj

Opis:

  • Majica z dolgimi rokavi ženskega kroja iz trpežne tkanine z visoko zaščitnimi lastnostmi in z visoko vidljivostjo razreda 1
  • Majica z mehkim in izjemnim udobjem pripomore k temu, da je to praktično nepremagljivo oblačilo
  • Certificirana po standardih EN 1149-5 in EN ISO 20471, razred 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, razred 1
  • ATPV: 13. 1 cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite