Cămașă cu mânecă lungă ignifugată pentru femei M

Cod articol: 349417618933M
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime unisex M
Tip produs Cămaşă ignifugă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 349417618933M
EAN / GTIN 7330509784129
Număr producător 349417618933M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
48% modacrilic, 42% bumbac, 5% aramidă, 3% poliamidă, 2% fibră antistatică, interlock, rezistent la flacără, antistatic, 250 g/m²

Detalii
Gât rotund
Deschidere pe lateral
Etichete de certificare exterioară

Finisaj
Brățară la capătul mânecii

Reflex
Filtre reflectorizante imprimate, benzi reflectorizante tăiate, rezistente la flacără, cu lățimea de 50 mm

Descriere:

  • Un tricou cu mâneci lungi și croială feminină, confecționat dintr-o țesătură robustă cu proprietăți de înaltă protecție și în clasa 1 de vizibilitate ridicată
  • Confortul său moale și remarcabil contribuie la a face din acesta un articol de îmbrăcăminte practic imbatabil
  • Certificat conform standardelor EN 1149-5 și EN ISO 20471, clasa 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, clasa 1
  • ATPV: 13. 1 cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi