Varnostna očala 3M™ 2890, posredno prezračevana, Scotchgard™ proti meglenju, prozorna leča, 2891-SGAF

Št. art.: 7100146292
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100146292
EAN/GTIN 04054596478121
Številka proizvajalca 7100146292
L-število L01110 81

Opis

Izvedba:

Modern, slim design safety goggles, provide the wearer with an excellent field of vision
Indirect ventilation design for improved air circulation comfort and reduced fogging in hot or humid conditions
Strong polycarbonate lens for impact resistance
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties, complying with K&N marking requirements of EN165
Coating retains its effectiveness even after multiple washes, can be disinfected with diluted bleach soaking or alcohol wipes without loosing its anti-fog performance

Opis:

Nadomestne leče 3M™ 289 so primerne za zaščitna očala 2890 in 2890S. Polikarbonatne leče zagotavljajo zanesljivo zaščito in hkrati optimalen vid s prozornimi lečami in premazom proti meglenju. Oznaka objektiva: 2C-1.2 3M 1 K N BT 9

Lastnosti:

3M™ GoggleGear™ očala z velikim profilom in dovolj prostora, da se prilegajo večini očal na recept
Na voljo z možnostmi za polikarbonatno lečo, odporno proti udarcem, in acetatno lečo za boljšo kemično odpornost.
Na voljo s posrednim prezračevanjem za zaščito pred tekočimi kapljicami in velikimi prašnimi delci ali z zaprtim prezračevanjem za zaščito pred majhnimi prašnimi delci in plini.
Cilindrično ukrivljena zasnova objektiva zagotavlja optimalno vodoravno vidno polje
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Širok, prilagodljiv nosni del omogoča dobro prileganje pri nošenju s polmaskami.
GG2895S s filtri za leče IR-5, priljubljen pri varjenju s plinom in rezanju kovin

Opomba:

Mehanska dela