3M™ Vizir serije WP98, acetat, prozoren, 71340-00000CP

Št. art.: 7000089416
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vizir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000089416
EAN/GTIN 04054596260276
Številka proizvajalca 7000089416
L-število L01110 132

Opis

Izvedba:

Močan, prozoren polikarbonatni vizir
Odlična stabilnost
Zaščita pred močnimi udarci in brizganjem tekočin
Odlična zaščita pred tekočinami in kemičnimi škropivi
Za še boljše prileganje je ščitnik pritrjen na notranjo stran držala.

Opis:

Zaščitni vizir 3M™ WP98 je 1,5 mm debel vizir iz acetata, ki zagotavlja optimalno zaščito obraza pred brizganjem tekočin in kemikalij ter udarci. Za posebno dobro prileganje je vizir pritrjen na notranjo stran držala. Dimenzije: 230 x 370 mm. Vizir dopolnjuje naglavni nosilec 3M™ Tuffmaster™. Oznaka vizirja: 2C-1.2 3M 1 B 9.

Lastnosti:

Močan, jasen polikarbonatni vizir
Odlična stabilnost
Za še boljše prileganje je vrh pritrjen na notranjo stran držala.

Opomba:

Use with 3M™ Hard Hats