3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I slušalke, 27 dB, zelene, zložljive, H515FB-516-GN

Št. art.: 7000039680
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščita sluha z naglavnim lokom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000039680
EAN/GTIN 04046719887309
Številka proizvajalca 7000039680
L-število L01110 61

Opis

Izvedba:

Tesnilni obročki so zasnovani tako, da združujejo optimalno izolacijo z nizkim kontaktnim tlakom.
Mehke in široke blazinice zmanjšujejo pritisk okoli ušes in povečujejo udobje pri nošenju
Zlahka zamenljive blazinice in vložki poskrbijo za higieno in čistočo naglavnih glušnikov.
Zložljiv naglavni trak, ki ga lahko enostavno shranite v torbo ali vrečko za zaščito

Opis:

Slušalke 3M™ Peltor™ Bull's Eye I so bile razvite v tesnem sodelovanju z vrhunskimi športnimi strelci posebej za lov in strelske športe. Zložljiva naglavna slušalka združuje največjo varnost in izjemno udobno prileganje ter jo je mogoče shraniti tako, da ne zavzema veliko prostora. Vrednost dušenja je SNR = 27 dB. Zaradi sodobne, tanke oblike kapsule Bull's Eye I zagotavlja izjemno visoko raven udobja pri nošenju. Na primer, poševne ploskve na spodnjem delu kapsule preprečujejo, da bi se ščitnik sluha in konec puškomitraljeza medsebojno ovirala. Široki, mehki tesnilni obročki, napolnjeni s kombinacijo tekočine in pene, zagotavljajo udobno nošenje in optimalno tesnjenje. Posebno ravna zasnova naglavnega traku prav tako zagotavlja stalno nizek pritisk na glavo. Hkrati velik prostor pod kapsulami zmanjšuje neprijetno segrevanje in znojenje. Slušalke 3M™ Peltor™ Bull's Eye I so kot nalašč za vse lovske in strelske dejavnosti. Ustrezni higienski kompleti zagotavljajo higienično in varčno uporabo naglavne slušalke.

Lastnosti:

Tesnilni obročki so zasnovani tako, da združujejo optimalno dušenje z nizkim kontaktnim tlakom.
Mehke in široke blazinice zmanjšujejo pritisk okoli ušes in povečujejo udobje.

Opomba:

Lov
Različna strelišča, vključno s streljanjem na glinaste golobe.