Delovne rokavice, par MASTER PU

Št. art.: 094253
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 3,00 €
  • od 12
    od 2,50 €
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
9.456 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 18G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Montažne rokavice MASTER PU. Podlaga iz najlona v kombinaciji s PU prevleko zagotavlja izjemno lahke in prilagodljive lastnosti nošenja – kot druga koža. Tehnologija pletenja 18 Gauge dodatno zagotavlja odličen otip in občutek na konicah prstov. Primerne za zaslone na dotik.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico