Paire de gants MASTER PU 6

Réf.: 094253 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Disponibilité
4 103 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master PU
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
EN 388 2111X
Matériau support Nylon
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur blanc
Taille des gants 6
Tricot technologique 18G
Utilisation réutilisable
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094253 6
EAN / GTIN 4067263830771

Description

Exécution:

Gants de montage MASTER PU. Le substrat en nylon associé au revêtement PU garantit des propriétés de port extrêmement légères et souples, comme une seconde peau. La technologie de tricot à 18 calibres permet en outre d’obtenir une excellente sensibilité tactile et aux extrémités des doigts. Compatibles écrans tactiles.

Norme:

EN 388, EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
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
    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier