{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF; Certifikat za živila | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | KPT | |
Material | Nitril | |
elektrostatična lastnost | 0,1 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1 | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
Nosilni material | Nitril | |
Debelina | 0,11 mm | |
Dolžina | 250 mm | |
Vsebina | 100 | |
Masa | 809 g | |
Barva | modra | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Velikost rokavic | 8 | |
Debelina stene | 0,11 mm | |
Standard/uredba | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | 30-40 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu | 10-30 min | |
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu | 10-30 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | 10-30 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu | <10 min | |
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini | >480 min | |
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini | 10-30 min | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094730 8 | |
EAN/GTIN | 4008198774082 | |
Številka proizvajalca | DERMATRIL 740 - 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura rokavic za enkratno uporabo Dermatril 740, Velikost rokavic: 8
po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.797 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
4.345 kosov na zalogi
|
|
Področje uporabe | Preciznost | Preciznost | Preciznost |
Dolžina | 250 mm | 240 mm | 240 mm |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 |
Nosilni material | Nitril | Nitril | Nitril |
Velikost rokavic | 8 | 8 | 8 |
EN 374 | Typ B (KPT) | Tip B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo | Rokavica za enkratno uporabo | Rokavica za enkratno uporabo |