{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Oznaka proizvajalca | uvex unilite thermo FC | |
Velikost rokavic | 8 | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Standard | EN 511; EN 407 | |
EN 388 | 2242C | |
EN 407 | X2XXXX | |
EN 511 | 12X | |
Nosilni material | Akril/najlon | |
Prevleka | Lateks | |
Različica prevleke | Popolna prevleka | |
Barva | röd / svart | |
Masa | 197 g | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom |
Številka izdelka | 094827 8 | |
EAN/GTIN | 4048612108017 | |
Številka proizvajalca | 6084208 |