{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | uvex unilite thermo FC | |
| Denumirea producătorului | uvex unilite thermo FC | |
| Rezistent la căldură până la | 250 grad | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | C | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 2 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | C | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | X | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 2 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | X | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | X | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | X | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Convecție rece | 1; 1 | |
| Contact rece | 2; 2 | |
| Etanşeitate la apă | X; X | |
| Material acoperire, Strat de acoperire complet | Latex | |
| Material acoperire, Acoperire pe dosul mâinii | Latex | |
| Material căptușeală | Acrilic | |
| Cod EN 407 | X2XXXX | |
| Cod EN 388 | 2242C | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Componentele ţesăturii | Acril; Poliamidă | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la frig | |
| Mărime mănuşă | 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 8 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN 511 | |
| Material de bază | Acrilic; Nailon | |
| Strat de acoperire | Acoperire pe dosul mâinii; Strat de acoperire complet | |
| Căptuşit | Da | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 197 g |
| Cod articol | 094827 8 | |
| EAN / GTIN | 4048612108017 | |
| Număr producător | 6084208 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |