{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 12 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
Prilagodljivost | dobro | |
EN 388 | 2142X | |
Nosilni material | Bombaž | |
Prevleka | PVC | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | Modra/bele | |
Material prevleke | PVC | |
Velikost rokavic | 11 | |
Masa | 28,2 g | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
brez silikona | ne | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Brez DMF | da | |
Otip | dobro | |
Oprijem v mokrem | zmerno | |
Oprijem v olju | zmerno | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Zračnost | zelo dobro | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Bombažne delovne rokavice | |
Material | Bombaž | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094211 11 | |
EAN/GTIN | 4059904101241 | |
Številka proizvajalca | 6100 GR.11, BUND BEIGE |