Feinstrickhandschuh-Paar 6100, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094211 11
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
418 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 6100
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Polyvinylchlorid (PVC)
EN 388 Code 2142X
Farbe blau; weiß
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Nylon
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 11
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 10G
Norm EN 388
Trägermaterial Baumwolle; Nylon
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften DMF-frei; Noppen
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 28,2 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094211 11
EAN / GTIN 4059904101241
Herstellernummer 6100 GR.11, BUND BEIGE
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

6100. Weißer Baumwoll-/Nylon-Feinstrickhandschuh, einseitig blaue PVC-Noppen.

Verwendung:

Kommisionierung, Versand, Feinmontage.

Norm:

EN 388