Varnostni škornji z vezalkami RENZO S High ESD S3 HI, velikost 43

Št. art.: 764751-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija RENZO
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 764751-43
EAN/GTIN 4030839276020
Številka proizvajalca 764751-43
L-število L00790 899

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehov jezik
  • Podplat ESD PRO črn po celotni dolžini
  • Mehki vložek ESD iz flisa
  • Medpodplat iz jekla
  • Rubber/PU podplat SAFETY-GRIP
  • PU zaščita prstov
  • Zaščita prstov iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, oblika C