Varnostni škornji z vezalkami EMOTION ESD S3, velikost 45

Št. art.: 761091-45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija EMOTION
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 761091-45
EAN/GTIN 4030839222966
Številka proizvajalca 761091-45
L-število L00790 919

Opis

Opis:

  • Nubuk usnje v vintage slogu
  • Tkaninska podloga Bioactive
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat ESD PRO beige po celotni dolžini
  • Vmesni podplat brez kovin, odporen na prodiranje
  • Podplat L10 iz TPU/PU
  • Zaščita za prste
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B