Varnostni škornji S3 GRÖNLAND BAU XB 42

Št. art.: GRÖNLAND BAU XB 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 42
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GRÖNLAND BAU XB 42
EAN/GTIN 4044348252307
Številka proizvajalca GRÖNLAND BAU XB 42
L-število L00780 4450

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Polnozrnato gladko usnje, ki se lahko neguje
  • Podplat prilagodljiv pri nizkih temperaturah do približno -25 °C
  • Jezik z zaščito proti prahu
  • Stranska zadrga
  • Funkcionalni oprijem
  • Sredinsko vezalke
  • Jeklena konica prsta
  • Jekleni vmesni podplat, odporen na prebadanje
  • Podloga iz jagnjetine kože
  • Usnjen vložek
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami
  • Sistem SECURA VARIO®
  • Podplat Perbunan Alpine ESD