Bezpečnostní obuv S3 GRÖNLAND BAU XB 42

Artiklové číslo: GRÖNLAND BAU XB 42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 42
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GRÖNLAND BAU XB 42
EAN / GTIN 4044348252307
Číslo výrobce GRÖNLAND BAU XB 42
L-číslo L00780 4450

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • celokožená hladká kůže se snadnou údržbou
  • podrážka pružná při nízkých teplotách až do cca -25 °C
  • jazyk chráněný proti prachu
  • boční zip
  • funkční úchop
  • středové šněrování
  • ocelová špička
  • ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • podšívka z jehněčí kůže
  • kožená stélka
  • vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • ochrana proti elektrostatickému výboji
  • systém SECURA VARIO®
  • podrážka Perbunan Alpine ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku