Črni varnostni delovni čevlji Clog 7131042, SB 35

Št. art.: 092952 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: SB
  • Material zaščitne kapice: Zid
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 7131042-35
Evropska velikost čevlja 35
Razred zaščite SB
Material zaščitne kapice Zid
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Vrsta izdelka Clog

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092952 35
EAN/GTIN 4042035761286
Številka proizvajalca 7131042-35

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji Clog iz serije X-LIGHT.
  • Zgornji del iz gladkega usnja, črn.
  • Antibakterijska notranja obloga.
  • Nastavljiv jermen na peti, fiksen.
  • Zamenljiv antibakterijski vložek.
  • PU-podplat, nedrseč.
  • Primerno za kuhinjo.

Standard:

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico