{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | X-LIGHT | |
| Oznaka proizvajalca | 7131042-35 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | črna | |
| Velikost EU | 35 | |
| Spol | Univerzalne | |
| Standard | EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
| Vrhnji material | gladko usnje | |
| Material, podplat | Poliuretan (PU) | |
| Blaženje drsenja | Da | |
| Kapica za zaščito prstov | da | |
| Material zaščitne kapice | Jeklo | |
| Odpornost podplata na gorivo | Da | |
| Razred zaščite | SB | |
| Zadrga | Elastični trak | |
| Lastnost čevlja | odstranljiv vložek; odporno na olje | |
| Vrsta izdelka | Delovni cokli |
| Številka izdelka | 092952 35 | |
| EAN/GTIN | 4042035761286 | |
| Številka proizvajalca | 7131042-35 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com |