Visoki delovni čevlji za varilce, antracitni VX 7380 PERB, S3 NB

Št. art.: 092814
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
31 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visoki delovni čevlji za varilce VX 7380 PERB za ekstremne pogoje. Sistem žlebov za odvajanje vročih tekočin.
  • Zaprt jezik.
  • Podplat Perbunan, antraciten.
  • Blaženje na peti SECURA VARIO®.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092815.
V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 38–48.
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico