Visoki delovni čevlji za varilce, antracitni VX 7380 PERB, S3 NB 42

Št. art.: 092814 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Jeklo
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Jeklo
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 42
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092814 42
EAN/GTIN 4044348369852
Številka proizvajalca VX 7380 PERBUNAN S3 NB 42

Opis

Izvedba:

Visoki delovni čevlji za varilce VX 7380 PERB za ekstremne pogoje. Sistem žlebov za odvajanje vročih tekočin.
  • Zaprt jezik.
  • Podplat Perbunan, antraciten.
  • Blaženje na peti SECURA VARIO®.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092815.
V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 38–48.
Vsebuje dušilni element rdeče in zelene barve
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico