MARAIS črno-modri delovni čevlji Low ESD O1, velikost 44

Št. art.: 972020-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Evropska velikost čevlja 44
Barva schwarz / blau
Vrsta izdelka Nizki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972020-44
EAN/GTIN 4030839322697
Številka proizvajalca 972020-44
L-število L00790 4170

Opis

Opis:

  • Mesh material
  • zračna tekstilna podloga
  • oblazinjen jezik
  • ESD vložek po celotni dolžini
  • ESD-vložek iz mehkega flisa
  • podplat iz gume/TPU/EVA TRANSFOAMERS
  • EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, oblika A
  • brez usnja
  • brez zaščite prstov