3M™ Vizir serije WP96, polikarbonat, prozoren, 82701-00000CP

Št. art.: 7100016704
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vizir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100016704
EAN/GTIN 04046719834068
Številka proizvajalca 7100016704
L-število L01110 356

Opis

Izvedba:

Zaščita pred močnimi udarci in brizganjem tekočin
Odlična stabilnost
Vizirje WP je mogoče uporabljati s sistemom za enostavno zamenjavo vizirja v nosilcu za glavo H8.

Opis:

Zaščitni vizir 3M™ WP96 je 2 mm debel prozoren polikarbonatni vizir, ki zaradi svojih dimenzij in mehanske trdnosti zagotavlja optimalno zaščito obraza pri mehanskem delu. Ščiti pred močnimi udarci in brizganjem tekočin. Dimenzije: 230 x 370 mm. Vizir dopolnjuje naglavni nosilec 3M™ Tuffmaster™. Oznaka vizirja: 2C-1.2 3M 1 B 9

Lastnosti:

Odlična stabilnost

Opomba:

Use with 3M™ Hard Hats